{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK6 | |
hus-⌀ D | 88 mm | |
effektiv längd B | 126,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 40 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
spetslängd C | 50,5 mm | |
maximalt varvtal: | 3 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 2 000 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320652 6 | |
EAN / GTIN | 4062406200312 | |
Manufacturer number | 320652 6 |