{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 34 mm | |
effektiv längd B | 74 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 15 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 8 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 29 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 300 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320647 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774101 | |
Manufacturer number | 320647 3 |