Medlöpande svarvdubbar för bytesinsats, Typ: 20

Article no.: 320615 20
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste Skaft-⌀ 20 mm
hus-⌀ D 40 mm
Skaftdiameter D1 12 mm
⌀ d 20 mm
för arbetsstycksvikt 200 kg
totallängd L 90 mm
Effektiv längd L1 41 mm
fjäderväg 2,4 mm
maximalt varvtal: 4 000 min-1
radiellt kast 0,01 mm
passar färgkod k12
Produktslag centreringsspets

Identification & Classification

Artikkelkode 320615 20
EAN / GTIN 4045197773623
Manufacturer number 320615 20
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

  • Fjädrat utförande för axiell längdkompensering under bearbetningen.
  • Helt härdat och slipat. Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
Cylindriskt skaft för fastspänning i borrstånghållare, spänntånghållare eller Hydrodehn-spännchuckar; för fastsättning av en ytterligare revolver.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Leveransinnehåll:

Inklusive avdragningsgaffel för lossning av insatserna.

Specialtillbehör:

Utbytbara insatser nr 320625.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen