Skärhållare vänster PSC 40/11-90

Article no.: 320396 40/11-90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 40 mm
Vändskärsstorlek 11
fäste PSC
Användning Vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 90 mm
Effektiv längd LN 70 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 32 mm
Axelspetsavstånd f 17 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Inställningsvinkel κ 107,5 grad
Produktslag Borrstångshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320396 40/11-90
EAN / GTIN 2050001715456
Manufacturer number PS4.BDB.LQA.090

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen