Skärhållare höger PSC 40/11-110

Article no.: 320395 40/11-110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Vändskärsstorlek 11
    fäste PSC
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 110 mm
    Effektiv längd LN 90 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
    Axelspetsavstånd f 22 mm
    Passande vändskär DC.. 11T3..
    Reservdel S05
    Inställningsvinkel κ 107,5 grad
    Produktslag Borrstångshållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 320395 40/11-110
    EAN / GTIN 2050001714893
    Manufacturer number PS4.BDB.RQB.110

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen