Skärhållare vänster PSC 63/12-180

Article no.: 320391 63/12-180
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Vändskärsstorlek 12
    fäste PSC
    Användning Vänster
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 180 mm
    Effektiv längd LN 158 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
    Axelspetsavstånd f 27 mm
    Passande vändskär CN.. 1204..
    Reservdel P01
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Produktslag Borrstångshållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 320391 63/12-180
    EAN / GTIN 2050001714879
    Manufacturer number PS6.PCD.LLC.180

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen