Skärhållare vänster PSC 63/12-125

Article no.: 320386 63/12-125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste PSC
Användning Vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 125 mm
Effektiv längd LN 103 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 40 mm
Axelspetsavstånd f 22 mm
Passande vändskär CC.. 1204..
Reservdel S01
Inställningsvinkel κ 95 grad
Produktslag Borrstångshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320386 63/12-125
EAN / GTIN 2050001715722
Manufacturer number PS6.BCC.LLB.125

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen