Skärhållare neutral PSC 6315-130HP

Article no.: 320375 6315-130HP
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 15
fäste PSC
Användning neutral
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Passande vändskär DN.. 1506..
Reservdel P06
Produktslag Skärhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 320375 6315-130HP
EAN / GTIN 2050001773081
Manufacturer number PS6.PDF.NNA.130-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen