Skärhållare neutral, PSC, Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått: 6311-100HPmm

Article no.: 320370 6311-100HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste PSC
Användning neutral
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 100 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320370 6311-100HP
EAN / GTIN 2050002004856
Manufacturer number PS6.KDB.NNA.100

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen