Skärhållare Höger 63/11HP mm

Article no.: 320340 63/11HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
fäste PSC
Användning Höger
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 65 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 80 mm
Axelspetsavstånd f 45 mm
Passande vändskär DC.. 11T3..
Reservdel S05
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320340 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004825
Manufacturer number PS6.KDB.RHA.065HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen