{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
Vändskärsstorlek | 15 | |
fäste | PSC | |
Användning | Höger | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 65 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 80 mm | |
Axelspetsavstånd f | 45 mm | |
Passande vändskär | DN.. 1506.. | |
Reservdel | P05 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 320335 63/15HP | |
EAN / GTIN | 2050001772541 | |
Manufacturer number | PS6.PDF.RJA.065-HP |