{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 50 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 | |
fäste | PSC | |
Användning | Höger | |
Hållare norm | ISO 26623-1 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 60 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 63 mm | |
Axelspetsavstånd f | 35 mm | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Reservdel | S05 | |
totallängd | 90 mm | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 320330 50/11HP | |
EAN / GTIN | 2050002039865 | |
Manufacturer number | PS5.KDB.RJA.060-HP |