Skärhållare Vänster 50/12HP mm

Article no.: 320316 50/12HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 50 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste PSC
Användning Vänster
Hållare norm ISO 26623-1
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 60 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 63 mm
Axelspetsavstånd f 35 mm
Passande vändskär CN.. 1204..
Reservdel P01
totallängd 90 mm
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 320316 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039841
Manufacturer number PS5.PCD.LLA.060-HP

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen