Skärhållare Höger 40/12HP mm

Article no.: 320310 40/12HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-1
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Vändskärsstorlek 12
    fäste PSC
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 26623-1
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 50 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
    Axelspetsavstånd f 27 mm
    Passande vändskär CC.. 1204..
    Reservdel S01
    totallängd 74 mm
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 320310 40/12HP
    EAN / GTIN 2050002039773
    Manufacturer number PS4.KCC.RLA.050-HP

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen