{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 | |
fäste | HSK-T | |
Användning | vänster | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 140 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 50 mm | |
Axelspetsavstånd f | 27 mm | |
Passande vändskär | DC.. 11T3.. | |
Reservdel | S05 | |
Inställningsvinkel κ | 107,5 grad | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Borrstångshållare |
Artikkelkode | 320096 63/11-140 | |
EAN / GTIN | 2050001715609 | |
Manufacturer number | HA6.BDB.LQC.140 |