Skärhållare vänster HSK-T 63/12-140

Article no.: 320086 63/12-140
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaft-⌀ 63 mm
Vändskärsstorlek 12
fäste HSK-T
Användning vänster
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 140 mm
Effektiv längd LN 114 mm
Minimiförborrningshåldiameter D1 min 50 mm
Axelspetsavstånd f 27 mm
Passande vändskär CC.. 1204..
Reservdel S01
Inställningsvinkel κ 95 grad
Skafttyp Hålskaftkona
Produktslag Borrstångshållare

Identification & Classification

Artikkelkode 320086 63/12-140
EAN / GTIN 2050001715593
Manufacturer number HA6.BCC.LLC.140

Beskrivelse

Anmärkning:

Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen