{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 40 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
fäste | HSK-T | |
Användning | vänster | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 110 mm | |
Effektiv längd LN | 90 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 32 mm | |
Axelspetsavstånd f | 22 mm | |
Passande vändskär | CC.. 1204.. | |
Reservdel | S01 | |
Inställningsvinkel κ | 95 grad | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Borrstångshållare |
Artikkelkode | 320086 40/12-110 | |
EAN / GTIN | 2050001715272 | |
Manufacturer number | HA4.BCC.LLA.110 |