Skärhållare höger HSK-T 40/12-110

Article no.: 320085 40/12-110
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ / vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaft-⌀ 40 mm
    Vändskärsstorlek 12
    fäste HSK-T
    Användning Höger
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 110 mm
    Effektiv längd LN 90 mm
    Minimiförborrningshåldiameter D1 min 32 mm
    Axelspetsavstånd f 22 mm
    Passande vändskär CC.. 1204..
    Reservdel S01
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Borrstångshållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 320085 40/12-110
    EAN / GTIN 2050001714985
    Manufacturer number HA4.BCC.RLA.110

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610 − 320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen