Skärhållare neutral HSK-T 6316-100HP

Article no.: 320065 6316-100HP
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft-⌀ /vändskärsstorlek − A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaft-⌀ 63 mm
    Vändskärsstorlek 16
    fäste HSK-T
    Användning neutral
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 100 mm
    Passande vändskär CN.. 1606..
    Reservdel P02
    Skafttyp Hålskaftkona
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 320065 6316-100HP
    EAN / GTIN 2050001773036
    Manufacturer number HA6.PCE.NMA.100-HP

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Passande HP-dysa nr 320001 beställs separat! Reservdelar nr 320610320626 hittar du i reservdelslistan.
    PSC-spännbult på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen