Drivet verktyg radiellt 30-VX3-RIK

Article no.: 319973 30-VX3-RIK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    fäste VX3
    VDI-storlek 30
    Verktygsuppspänning Varia VX3
    l1 89 mm
    b1 65,5 mm
    b2 50 mm
    h1 68 mm
    x 55 mm
    Kylning Intern
    Produktslag Drivet verktyg

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 319973 30-VX3-RIK
    EAN / GTIN 4067263263098
    Manufacturer number 319973 30-VX3-RIK

    Beskrivelse

    Utförande:

    Kan användas på alla CNC-svarvar DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver. Drivkoppling DIN 5480. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln. Högsta varvtal 8000 varv/minut.
    Användning på skivrevolvrar. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig (intern) kylning högst 70 bar. Uppriktning via Standard Pin-list.
    Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörningsförmåga.
    Utförande IM – Med invändig spännmutter.

    Fördel:

    • Vikt- och geometrioptimerat utförande.
    • Processäkerhet genom högklassiga komponenter, lång livstid.
    • Överföring av stora vridmoment.
    • 100 % kontroll – alla AGW får genomgå ett inkörningsprogram.
    • Intern kylning: Speciellt utvecklad och patenterad tätning.

    Användningsdata:

    Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

    Passar till:

    DMG Gildemeister CTX. Delvis Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480.

    Leveransinnehåll:

    AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl chucknyckel.

    Specialtillbehör:

    Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745. Momentnyckel nr 211750 :storlek 5,7.

    Anmärkning:

    • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan: www.hoffmann.ews-tools.com
    • IK-verktyg (invändig kylning) kan torr köras, kylvätskefiltrering < 50 µm.
    • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
    • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen