BMT-borrstångshållare 55/D

Article no.: 319888 55/D
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Select article variation and quantity

BMT Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

z 60 mm
x 60 mm
l1 90 mm
da 40 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
L3 45 mm
h1 85 mm
Passande maskiner Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Produktslag Stålhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319888 55/D
EAN / GTIN 4045197877468
Manufacturer number 319888 55/D

Beskrivelse

Utförande:

För invändig och utvändig kylning.
Maskinspecifikt anpassade högprecisionshållare för flexibel användning på huvud- och motspindelmaskiner. Slipad anliggningsyta och funktionsyta. Fjädrad tryckplatta för jämn fastspänning av svarvstålen. Perfekt dimensionering för respektive svarvar. Med säkrade kulventilmunstycken upp till 80 bar. Brunerade för bättre korrosionsskydd.

Användningsdata:

För invändig bearbetning med borrstånghållare eller vändskärsborr.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen