Weldon / Whistle-Notch VARIA VX4 VX4 8 mm

Article no.: 319827 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 8 mm
fäste VX4
utkragningslängd A-mått 19 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319827 8
EAN / GTIN 2050001743404
Manufacturer number 27.VX408WNL19

Beskrivelse

Utförande:

VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.
Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen