Snabbytesadapter, kopierfräs för invändig mutter ER25 M12

Article no.: 319779 M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

gängaM Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig ja
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3
Utvändig-⌀ D 41 mm
utkragningslängd A-mått 14,9 mm
Produktslag Snabbytesadapter

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319779 M12
EAN / GTIN 4062406343705
Manufacturer number 319779 M12

Beskrivelse

Utförande:

  • Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.
  • Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.

Fördel:

Extremt lätmanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.
Multiflexibel användning:
  • Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.
  • Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.

Användningsdata:

För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen