Snabbytesadapter, kopierfräs med utvändig mutter ER 32 M16

Article no.: 319778 M16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

gängaM Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Invändig ja
    Rundgångsnoggrannhet ≤ 3
    Utvändig-⌀ D 49 mm
    utkragningslängd A-mått 29 mm
    Produktslag Snabbytesadapter

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 319778 M16
    EAN / GTIN 4062406343675
    Manufacturer number 319778 M16

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Tvådelat utförande bestående av grundstomme och precisionsspännmutter.
    • Av högvärdigt verktygsstål, alla funktionsytor härdade och överarbetade.

    Fördel:

    Extremt lätmanövrerat snabbytessystem för drivna verktyg (AGW). Förbered snabbytesadaptern med verktyg och växla in den via AGW. Spännmuttern är kullagrad.
    Multiflexibel användning:
    • Snabbt och enkelt byte av adaptern vid det använda AGW.
    • Passar till alla drivna verktyg från olika tillverkare med ER-spänntånganslutning.

    Användningsdata:

    För borr- och fräsbearbetning vid drivna verktyg med ER-spänntånganslutning.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen