Borrchuckar 1-16 mm

Article no.: 319715 1-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
67 styck i lager

Select article variation and quantity

spännvidd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 1 mm - 16 mm
VDI-storlek VDI 30
Chuckens ytterdiameter d1 50,5 mm
Utkragningslängd l1 90 mm
spännyckel TX25
Färgkod VDI-skaft VDI 30
Produktslag VDI-kortborrchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319715 1-16
EAN / GTIN 4045197932037
Manufacturer number 319715 1-16

Beskrivelse

Utförande:

  • Kylmedelstillförsel via kylkanal.
  • Maximalt kylmedelstryck 50 bar.
  • Typ GARANT med Torx®-chucknyckel för höga spännkrafter.

Användningsdata:

För NC-svarvar och fleroperationsmaskiner.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen