Stånggripare 65 mm

Article no.: 319711 65
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

största arbetsstyckdiameter (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Längd 90 mm
    Bredd 46 mm
    höjd 85,6 mm
    Produktslag Stånggripare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 319711 65
    EAN / GTIN 4062406239169
    Manufacturer number 319711 65

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Modernt stånggriparkoncept – Möjliggör gripande både från sidan och framifrån.
    • Möjliggör automatisk användning i maskindrift resp. programförlopp med hydraulisk griparmanövrering via kylvätsketryck (3 – 50 bar).
    • Högklassiga komponenter: eloxerad aluminiumgriparstomme, slitdelar av härdat stål, slipade resp. hårdbearbetade.
    • Unik mekanism med dubbelkulstyrning resp. dubbelkolvprincip för maximal slitstyrka och hantering av stora arbetsstyckvikter (drag 26 kg, lyft 16 kg).

    Fördel:

    • Inga repmärken på komponenten (gäller också gripande av färdiga delar).
    • Gripande från sidan – griparen kan röra sig extremt nära svarvchucken.
    • Förflyttning av stora vikter.
    • Extremt flexibel – Via olika påskruvningsadaptrar kan griparen användas till både VDI- och BMT-revolvrar. Backgränssnitt 1/16 tum × 90°, därmed kan också standardöverbackar användas. (BMT bara med borrstånghållare)
    • Trycket och därmed fasthållningskraften kan ställas in partiellt (75 – 100 %).
    • Kräver mycket litet underhåll.

    Användningsdata:

    Efterdragning av stången i maskinen, bl.a. för maskiner utan stånglastare. Automatisk uttagning av färdiga komponenter och överlämnande från huvud- till motspindel är möjligt. Spännområde (med backar nr 319718) 8 – 65 mm.

    Specialtillbehör:

    Adapter nr 319713; 319714; 319716 och överbackar nr 319718.

    Anmärkning:

    Programmeringstips se bruksanvisningen.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen