ER-hylschuckar Form E4 32

Article no.: 319512 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
301 styck i lager

Select article variation and quantity

för ER-spännhylsstorlek Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Form E
    För ER-spännhylsor 32
    VDI-storlek VDI 30
    passande spännhylsor 470 E (ER 32)
    Spännvidd d2 2 mm - 20 mm
    d6 68 mm
    d10 50 mm
    l3 22 mm
    l8 49 mm
    l9 62 mm
    Färgkod VDI-skaft VDI 30
    Produktslag VDI-spänntånghållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 319512 32
    EAN / GTIN 4062406423063
    Manufacturer number 319512 32

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    Huvudsakligen för borrning och centrering.

    Norm:

    ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen