{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig diameter d1 | 40 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 65 mm | |
Utvändig diameter d3 | 83 mm | |
l2 med växlingsadapter | 101 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 69 mm | |
x med växlingsadapter | 158 mm | |
x med spännhylsa ER | 125 mm | |
gängaM | M50×1,5 | |
Produktslag | Snabbytesadapter |
Artikkelkode | 319292 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943613 | |
Manufacturer number | 319292 40 |