{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Utvändig diameter d1 | 40 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 58 mm | |
Utvändig diameter d3 | 83 mm | |
l2 med växlingsadapter | 65,7 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 39 mm | |
x med växlingsadapter | 125 mm | |
x med spännhylsa ER | 98 mm | |
gängaM | M40×1,5 | |
Produktslag | Snabbytesadapter |
Artikkelkode | 319292 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922922 | |
Manufacturer number | 319292 32 |