{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | E | |
Hål d2 (H7) | 10 mm | |
VDI-storlek | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
gängaM | M22×1,5 | |
Produktslag | VDI-borrstångshållare |
Artikkelkode | 319276 10 | |
EAN / GTIN | 4045197782441 | |
Manufacturer number | 319276 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Invändig skärhållare, slitsad Form E2, VDI 40, Hål d2 (H7): 10mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 301,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 1 034,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-storlek | VDI 40 | VDI 40 |
Hål d2 (H7) | 10 mm | 10 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Produktslag | VDI-borrstångshållare | VDI-borrstångshållare |