{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 90 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 72 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDI universalfäste |
Artikkelkode | 319185 40 | |
EAN / GTIN | 4045197955050 | |
Manufacturer number | 319185 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
VDI universalfäste, Skaftdiameter d1: 40mm
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 3 771,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 12 898,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 3 909,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
b1 | 90 mm | 130 mm | 90 mm |
b2 | 42,5 mm | 65 mm | 42,5 mm |
Skaftbredd b3 | 20,5 mm | 43 mm | 20,5 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
l1 | 72 mm | 85 mm | 72 mm |