This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Grundhållare, Typ: V40

Article no.: 319151 V40

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för borrhuvuden av typ B
passar för VDI
Produktslag VDI-verktygshållare, tillbehör

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319151 V40
Manufacturer number 090-102040B

Beskrivelse

Utförande:

  • Erbjuder en verktygsspecifik manuell Y-axel (​±1 mm).
  • Med rörliga inriktningstappar så att inga inriktningslister behövs längre.
  • Enkel ändring från intern till extern kylmedelstillförsel.

För första gången har man lyckats skapa en grundhållare som kan användas på skivrevolvrar och stjärnrevolvrar. Oberoende av respektive inriktningsmekanism.
Modulärt uppbyggt system.

Fördel:

  • Mindre slitage på skäret.
  • Kostnads- och tidsreducering.
  • Höjd- och rotationjustering (lägesinriktning).
  • Grundhållare kan användas på alla VDI- och Mazak-maskiner.
  • Modulär, en grundhållare, många påbyggnadsalternativ.
  • Mycket goda dämpningsegenskaper.
  • Alla verktyg med direkt IKZ-anslutning.
  • Kostnadsreducering med effektiv lagerhållning.
  • Högre produktivitet genom bättre positionering.

Användningsdata:

Lämpar sig för stjärn- och skivrevolver.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen