Eco-avstickningsbladhållare Typ 1 LR

Article no.: 319140 LR
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

bredd B 67 mm
Höjd H1 14,5 mm
Höjd H2 65 mm
Radie R1 117 mm
Radie R2 50 mm
Utförande LR
Produktslag Avstickhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 319140 LR
EAN / GTIN 4045197781079

Beskrivelse

Utförande:

Smal konstruktion i 4 utföranden och kan monteras med 180° vridning för normal användning samt underupp-användning. Optimal verktygskombination för avsticknings- och insticksförfaranden mellan eller nära huvud- och motspindel vid minimalt komponentutstick.

Användningsdata:

För användning på stjärnrevolvrar och frässpindlar i fleroperationsmaskiner.
För användning av Eco-avstickningsblad nr 273864273866, nr 273562 och 273564.

Anmärkning:

Kylmedeltillförsel på sidan för eco-stickstål.
Utförande RR och LR för användning av sticksvärd nr 273864. Utförande RR och LL för sticksvärd nr 273865. Utförande RR och LL för sticksvärd nr 273866.
Lämpliga spännkonsoler nr 279840 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.
Svärden nr 273562 och 273564 kan bara användas på hållarna RR och LL.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories