{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 38,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319046 40 | |
EAN / GTIN | 4067263237761 | |
Manufacturer number | 319046 40 |