{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319037 40 | |
EAN / GTIN | 4067263201243 | |
Manufacturer number | 319037 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Verktygshållare form B4 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 40mm
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 1 175,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 1 718,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
h1 | 25 mm | 25 mm |
h5 | 32,5 mm | 42,5 mm |
h6 | 48 mm | 48 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | 40 mm |