{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319036 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237723 | |
Manufacturer number | 319036 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B4 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 30mm
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 529,81
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 035,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm |
Färgkod VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 |
h5 | 35 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm |
Skaftdiameter d1 | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | VDi-verktygshållare | VDi-verktygshållare |