{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 50 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319026 50 | |
EAN / GTIN | 4067263237594 | |
Manufacturer number | 319026 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B3 radiell höger, kort, Skaftdiameter d1: 50mm
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 563,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 672,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm |
Form | B | B |
h1 | 25 mm | 32 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm |
l1 | 30 mm | 30 mm |
l2 | 55 mm | 55 mm |
Skaftdiameter d1 | 50 mm | 50 mm |