{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 42 mm | |
b2 | 23 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 13 mm | |
l2 | 24 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 16 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikkelkode | 319007 16 | |
EAN / GTIN | 4067263014263 | |
Manufacturer number | 319007 16 |