Verktygshållare axiell enkel, höger PSC-50 20 mm

Article no.: 318921 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För stålhållare (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 20 mm
fäste PSC-50
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 98 mm
Spännlängd L1 75 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318921 20
EAN / GTIN 2050001715678
Manufacturer number PS5.V20.R11.098

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen