Verktygshållare axiell enkel, vänster PSC-63 20 mm

Article no.: 318864 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

För stålhållare (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 20 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 100 mm
Spännlängd L1 75 mm
B 30 mm
Utvändig-⌀ D 80 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318864 20
EAN / GTIN 2050001673411
Manufacturer number PS6.V20.L11.100

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.

Användningsdata:

För användning i fleroperationsmaskiner
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen