Förlängare HSK-T63 / HSK-T63 HSK-T 63 80 mm

Article no.: 318838 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

A-mått (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 80 mm
Utvändig-⌀ D 63 mm
Produktslag förlängningsstång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318838 80
EAN / GTIN 2050001672797
Manufacturer number HA6.HA6.K01.080

Beskrivelse

Användningsdata:

För förlängning av HSK-verktyg.
För användning i fleroperationsmaskiner

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen