Eco-verktygsfäste radiellt 25 mm

Article no.: 318625 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

För stålhållare 25 mm
fäste HSK-T 63
Hållare norm ISO 12164-3
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 90 mm
Spännlängd L1 88 mm
B 40 mm
Utvändig-⌀ D 102 mm
Produktslag Verktygshållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318625 25
EAN / GTIN 4045197893260

Beskrivelse

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
GARANT – Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet tack vare GARANT Eco.

Användningsdata:

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.
För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

Anmärkning:

Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 och 25 mm.