Eco-verktygsfäste axiell enkel, höger 25 mm

Article no.: 318620 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
67 styck i lager

Select article variation and quantity

För stålhållare (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 12164-3
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    För stålhållare 25 mm
    fäste HSK-T 63
    Hållare norm ISO 12164-3
    Invändig ja
    utkragningslängd A-mått 130 mm
    Spännlängd L1 88 mm
    B 40 mm
    Utvändig-⌀ D 102 mm
    Produktslag Verktygshållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 318620 25
    EAN / GTIN 4045197889379
    Manufacturer number 318620 25

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
    GARANT – Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet tack vare GARANT Eco.

    Användningsdata:

    För användning i fleroperationsmaskiner
    För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.

    Anmärkning:

    Inklusive genomborrad underläggsplatta. Därför lämplig för skärhållare med skaft 20 och 25 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen