Snabbväxlings-borrstånghållare E

Article no.: 318200 E
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ E
passar till nr 318000 E
för borrstång-⌀ 20 mm
Längd 100 mm
Produktslag Stålhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 318200 E
EAN / GTIN 2050002067516
Manufacturer number 075003

Beskrivelse

Användningsdata:

För fasthållning av borrstänger och andra verktyg med cylinderskaft. Utrustade med låsbar höjdinställningsskruv och 3 verktygsspännskruvar.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen