Spännhylsa för cylinderskaft 4/32 mm

Article no.: 316260 4/32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ / spänn-⌀ (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ange önskad spänn-⌀ 25, 32, 40, 50 mm
passar till nr 316200 4/60
längd L 88 mm
60 mm
kragtjocklek 4 mm
Produktslag Spännhylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 316260 4/32
EAN / GTIN 4045197316769
Manufacturer number 136509

Beskrivelse

Användningsdata:

För fasthållning av verktyg med cylinderskaft.

Anmärkning:

Var god ange önskad spänn-⌀ vid beställning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen