Utv. backar, sats 4 delar, hårda 250 mm

Article no.: 315300 250
Set price 4 st. (NOK 1091,38 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

För chucktyp Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 250 mm
längd L 90 mm
bredd B 24 mm
höjd H 67,5 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 315300 250
EAN / GTIN 4019208038612
Manufacturer number 110079

Beskrivelse

Passar till:

Fyrbacks svarvchuck nr 312505; 312705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen