Grundbackar, sats 3 delar, härdade 100 mm

Article no.: 314000 100
Set price 3 st. (NOK 1193,01 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

För chucktyp (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 100 mm
längd L 46 mm
Spårbredd D +0,01 9,5 mm
Tappbredd B1 −0,05 7,94 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Gänga M6
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 314000 100
EAN / GTIN 4019208034089
Manufacturer number 107500

Beskrivelse

Användningsdata:

För infästning av härdade vändbara backar eller mjuka överbackar.

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen