Stegöverbackar, sats 3 delar 165

Article no.: 313770 165
Set price 3 st. (NOK 1252,66 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 styck i lager

Select article variation and quantity

För chucktyp Unit price incl. VAT
  • Material: Stål 16MnCr5

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Material Stål 16MnCr5
För chucktyp 165 mm
längd L 67 mm
bredd B 28 mm
höjd H 36 mm
Hålavstånd a 14 mm
Hålavstånd b 20 mm
spårbredd D 12 mm
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Manufacturer number 0133100

Beskrivelse

Utförande:

Finfrästa spår och precisionsslipad tandning, brunerade.
Härdat.

Användningsdata:

För utvändig och invändig uppspänning.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

I efterhand inköpta överbackar och stegbackar måste slipas ur i chucken för rund- och plangång.
  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen