Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170

Article no.: 313745 170
Set price 3 st. (NOK 261,02 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
243 styck i lager

Select article variation and quantity

För chucktyp Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 170 mm
längd L 82 mm
bredd B 31 mm
höjd H 32 mm
Hålavstånd a 15 mm
Hålavstånd b 20 mm
spårbredd D 12 mm
för gänga DIN 912 M10
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313745 170
EAN / GTIN 4067263151333
Manufacturer number 313745 170

Beskrivelse

Utförande:

Mjuka överbackar, långa, tandning 1,5 × 60°.
Finfrästa spår och tandning obrunerade.
Avfasade för mindre spänn-⌀.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170

Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 170

on request
På lager
243 styck i lager
NOK  783,06
(NOK 261,02 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
199 styck i lager
NOK  572,44
(NOK 190,81 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Hålavstånd a 15 mm 15 mm
Hålavstånd b 20 mm 20 mm
bredd B 31 mm 32 mm
för gänga DIN 912 M10 M10
höjd H 32 mm 40 mm
längd L 82 mm 72 mm
passar färgkod Schunk kraftspännchuck och backar Schunk kraftspännchuck och backar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen