seghärdad spårklack 25,5 mm

Article no.: 313605 25,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

spårbredd D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

spårbredd D 25,5 mm
max. åtdragningsmoment 220 Nm
Gänga G M20
höjd H 29 mm
Steghöjd h 11 mm
Produktslag Spårklack

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Manufacturer number 0140103

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade och seghärdade.

Passar till:

Alla vanliga kraftspännchuckar av fabrikat Schunk, Forkardt, Röhm och SMW (med skarpa tandningar).

Passar till:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Leveransinnehåll:

Inklusive cylinderskruvar DIN 912 − 12.9!

Anmärkning:

Andra T-spårmuttrar kan levereras ex-works.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen